Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-2238-015

  • ERIKS:13570216
Image 1
Ajouter à la liste

11,08 €/ Unitéhors TVA

13,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,08 €

-

10+

7,11 €

35.85%

25+

4,92 €

55.57%

50+

3,59 €

67.58%

100+

3,12 €

71.87%

200+

2,83 €

74.44%

500+

2,60 €

76.50%

1000+

2,49 €

77.53%

2500+

2,26 €

79.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X