10,94 €/ Unitéhors TVA
13,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,94 € | - |
10+ | 6,99 € | 36.11% |
25+ | 4,83 € | 55.90% |
50+ | 3,52 € | 67.88% |
100+ | 3,00 € | 72.57% |
200+ | 2,76 € | 74.83% |
500+ | 2,53 € | 76.91% |
1000+ | 2,41 € | 77.95% |
2500+ | 2,20 € | 79.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | XTM |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
d1 | 20 mm |
d2 | 36 mm |
d4 | 28 mm |
d5 | 3 mm |
d6 | 36 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |