10,30 €/ Unitéhors TVA
12,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,30 € | - |
10+ | 6,52 € | 36.72% |
25+ | 4,41 € | 57.20% |
50+ | 3,17 € | 69.19% |
100+ | 2,64 € | 74.35% |
200+ | 2,41 € | 76.57% |
500+ | 2,20 € | 78.60% |
1000+ | 2,11 € | 79.52% |
2500+ | 1,94 € | 81.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | XTM |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
d1 | 16 mm |
d2 | 30 mm |
d4 | 22 mm |
d5 | 2 mm |
d6 | 30 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |