Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-1426-015

  • ERIKS:13570210
Image 1
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,90 €

-

10+

6,19 €

37.43%

25+

4,16 €

57.97%

50+

2,93 €

70.44%

100+

2,47 €

75.05%

200+

2,19 €

77.93%

500+

2,03 €

79.46%

1000+

1,92 €

80.61%

2500+

1,79 €

81.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
d1
14 mm
d2
26 mm
d4
20 mm
d5
2 mm
d6
26 mm
h
1 mm
S
1.5 mm