Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-1224-015

  • ERIKS:13570209
Image 1
Ajouter à la liste

9,73 €/ Unitéhors TVA

11,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,73 €

-

10+

6,08 €

37.50%

25+

4,05 €

58.40%

50+

2,85 €

70.70%

100+

2,38 €

75.59%

200+

2,11 €

78.32%

500+

1,94 €

80.08%

1000+

1,84 €

81.05%

2500+

1,71 €

82.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
d1
12 mm
d2
24 mm
d4
18 mm
d5
1.5 mm
d6
24 mm
h
1 mm
S
1.5 mm