Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-1018-010

  • ERIKS:13570208
Image 1
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,50 €

-

10+

5,91 €

37.80%

25+

3,90 €

59.00%

50+

2,74 €

71.20%

100+

2,22 €

76.60%

200+

1,98 €

79.20%

500+

1,84 €

80.60%

1000+

1,73 €

81.80%

2500+

1,58 €

83.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X