Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-0830-015

  • ERIKS:13570207
Image 1
Ajouter à la liste

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,91 €

-

10+

7,71 €

35.25%

25+

5,38 €

54.86%

50+

4,01 €

66.35%

100+

3,46 €

70.97%

200+

3,19 €

73.21%

500+

2,95 €

75.28%

1000+

2,79 €

76.56%

2500+

2,58 €

78.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X