9,58 €/ Unitéhors TVA
11,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,58 € | - |
10+ | 5,97 € | 37.70% |
25+ | 3,97 € | 58.53% |
50+ | 2,77 € | 71.03% |
100+ | 2,26 € | 76.39% |
200+ | 2,01 € | 78.97% |
500+ | 1,86 € | 80.56% |
1000+ | 1,79 € | 81.35% |
2500+ | 1,63 € | 82.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | XTM |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
d1 | 8 mm |
d2 | 18 mm |
d4 | 13 mm |
d5 | 1.5 mm |
d6 | 18 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |