Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-0620-015

  • ERIKS:13570203
Image 1
Ajouter à la liste

9,61 €/ Unitéhors TVA

11,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,61 €

-

10+

6,00 €

37.55%

25+

3,99 €

58.50%

50+

2,79 €

70.95%

100+

2,28 €

76.28%

200+

2,07 €

78.46%

500+

1,88 €

80.43%

1000+

1,81 €

81.23%

2500+

1,65 €

82.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X