Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-4874-020

  • ERIKS:13570083
Image 1
Ajouter à la liste

14,69 €/ Unitéhors TVA

17,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,69 €

-

10+

10,22 €

30.40%

25+

7,81 €

46.83%

50+

6,52 €

55.63%

100+

5,99 €

59.25%

200+

5,61 €

61.84%

500+

4,83 €

67.14%

1000+

3,69 €

74.90%

2500+

3,44 €

76.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
48 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300