Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-4266-015

  • ERIKS:13570082
Image 1
Ajouter à la liste

11,61 €/ Unitéhors TVA

14,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,61 €

-

10+

7,85 €

32.41%

25+

5,81 €

49.92%

50+

4,75 €

59.08%

100+

4,31 €

62.85%

200+

4,03 €

65.30%

500+

3,48 €

70.05%

1000+

2,83 €

75.61%

2500+

2,49 €

78.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
42 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300