Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-2848-015

  • ERIKS:13570079
Image 1
Ajouter à la liste

9,04 €/ Unitéhors TVA

10,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,04 €

-

10+

5,91 €

34.66%

25+

4,18 €

53.78%

50+

3,34 €

63.03%

100+

2,93 €

67.65%

200+

2,76 €

69.54%

500+

2,38 €

73.74%

1000+

1,82 €

79.83%

2500+

1,67 €

81.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300