Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-2840-015

  • ERIKS:13570078
Image 1
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

10+

4,50 €

37.47%

25+

3,06 €

57.52%

50+

2,32 €

67.81%

100+

2,00 €

72.30%

200+

1,84 €

74.41%

500+

1,56 €

78.36%

1000+

1,31 €

81.79%

2500+

1,14 €

84.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300