Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-2442-015

  • ERIKS:13570076
Image 1
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,85 €

-

10+

4,96 €

36.80%

25+

3,42 €

56.42%

50+

2,64 €

66.34%

100+

2,28 €

70.94%

200+

2,13 €

72.88%

500+

1,84 €

76.51%

1000+

1,50 €

80.87%

2500+

1,31 €

83.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300