Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-1832-015

  • ERIKS:13570073
Image 1
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,69 €

-

10+

4,07 €

39.20%

25+

2,66 €

60.23%

50+

2,01 €

69.89%

100+

1,67 €

75.00%

200+

1,54 €

76.99%

500+

1,33 €

80.11%

1000+

1,12 €

83.24%

2500+

0,95 €

85.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300