Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-1524-015

  • ERIKS:13570071
Image 1
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,12 €

-

10+

3,65 €

40.37%

25+

2,32 €

62.11%

50+

1,67 €

72.67%

100+

1,37 €

77.64%

200+

1,27 €

79.19%

500+

1,08 €

82.30%

1000+

0,91 €

85.09%

2500+

0,76 €

87.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300