Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-1018-015

  • ERIKS:13570065
Image 1
Ajouter à la liste

6,02 €/ Unitéhors TVA

7,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,02 €

-

10+

3,55 €

41.01%

25+

2,24 €

62.78%

50+

1,63 €

72.87%

100+

1,33 €

77.92%

200+

1,20 €

80.13%

500+

1,05 €

82.65%

1000+

0,82 €

86.44%

2500+

0,74 €

87.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300