Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® W300/iglidur® W300 Sans entretien WTM-0509-006

  • ERIKS:12477908
Image 1
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,36 €

41.58%

25+

2,11 €

63.37%

50+

1,48 €

74.26%

100+

1,20 €

79.21%

200+

1,08 €

81.19%

500+

0,93 €

83.83%

1000+

0,76 €

86.80%

2500+

0,65 €

88.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
WTM
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
9.5 mm
Largeur
0.6 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300