Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® Q/iglidur® Q Sans entretien QTM-5278-020

  • ERIKS:13570202
Image 1
Ajouter à la liste

12,39 €/ Unitéhors TVA

14,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,39 €

-

10+

8,32 €

32.82%

25+

6,14 €

50.46%

50+

5,02 €

59.51%

100+

4,54 €

63.34%

200+

4,22 €

65.95%

500+

3,67 €

70.40%

1000+

2,91 €

76.53%

2500+

2,58 €

79.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
QTM
Diamètre d'arbre
52 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q