Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® J/iglidur® J Sans entretien JTM-139188-020

  • ERIKS:13570173
Image 1
Ajouter à la liste

31,39 €/ Unitéhors TVA

37,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,39 €

-

10+

28,46 €

9.32%

25+

26,37 €

15.98%

50+

25,23 €

19.61%

100+

24,43 €

22.15%

200+

22,25 €

29.12%

500+

19,93 €

36.50%

1000+

17,75 €

43.46%

2500+

15,28 €

51.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
JTM
Diamètre d'arbre
139 mm
Diamètre extérieur
188 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J