Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® J/iglidur® J Sans entretien JTM-1018-010

  • ERIKS:13570169
Image 1
Ajouter à la liste

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,19 €

-

10+

3,19 €

48.47%

25+

1,94 €

68.71%

50+

1,39 €

77.61%

100+

1,14 €

81.60%

200+

1,03 €

83.44%

500+

0,87 €

85.89%

1000+

0,72 €

88.34%

2500+

0,67 €

89.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
JTM
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J