Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® J/iglidur® J Sans entretien JTM-0615-015

  • ERIKS:13570166
Image 1
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,58 €

-

10+

3,23 €

29.46%

25+

2,11 €

53.94%

50+

1,48 €

67.63%

100+

1,05 €

77.18%

200+

0,95 €

79.25%

500+

0,76 €

83.40%

1000+

0,65 €

85.89%

2500+

0,63 €

86.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
JTM
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J