Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-6881-020

  • ERIKS:13570154
Image 1
Ajouter à la liste

11,44 €/ Unitéhors TVA

13,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,44 €

-

10+

7,71 €

32.56%

25+

5,70 €

50.17%

50+

4,67 €

59.14%

100+

4,22 €

63.12%

200+

3,99 €

65.12%

500+

3,46 €

69.77%

1000+

2,81 €

75.42%

2500+

2,47 €

78.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
68 mm
Diamètre extérieur
81 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G