Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-6290-020

  • ERIKS:12622961
Image 1
Ajouter à la liste

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,48 €

-

10+

7,77 €

32.28%

25+

5,72 €

50.17%

50+

4,71 €

58.94%

100+

4,24 €

63.08%

200+

4,01 €

65.07%

500+

3,46 €

69.87%

1000+

2,83 €

75.33%

2500+

2,49 €

78.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
62 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G