Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-6290-010

  • ERIKS:13570153
Image 1
Ajouter à la liste

11,02 €/ Unitéhors TVA

13,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,02 €

-

10+

7,28 €

33.97%

25+

5,28 €

52.07%

50+

4,24 €

61.55%

100+

4,01 €

63.62%

200+

3,46 €

68.62%

500+

2,83 €

74.31%

1000+

2,49 €

77.41%

2500+

2,45 €

77.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
62 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G