Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-52569-020

  • ERIKS:13570152
Image 1
Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,79 €

-

10+

6,18 €

36.89%

25+

4,31 €

55.92%

50+

4,01 €

59.03%

100+

3,78 €

61.36%

200+

3,53 €

63.88%

500+

3,10 €

68.35%

1000+

2,58 €

73.59%

2500+

2,22 €

77.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
52.5 mm
Diamètre extérieur
69 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G