10,66 €/ Unitéhors TVA
12,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,66 € | - |
10+ | 7,11 € | 33.33% |
25+ | 5,21 € | 51.16% |
50+ | 4,22 € | 60.43% |
100+ | 3,82 € | 64.17% |
200+ | 3,55 € | 66.67% |
500+ | 3,08 € | 71.12% |
1000+ | 2,34 € | 78.07% |
2500+ | 2,17 € | 79.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | GTM |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |
Largeur | 2 mm |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
d1 | 48 mm |
d2 | 74 mm |
d4 | 61 mm |
d5 | 4 mm |
d6 | 74 mm |
h | 1.5 mm |
S | 2 mm |