Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-4860-020

  • ERIKS:13570150
Image 1
Ajouter à la liste

8,82 €/ Unitéhors TVA

10,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,82 €

-

10+

5,78 €

34.48%

25+

4,12 €

53.23%

50+

3,25 €

63.15%

100+

2,87 €

67.46%

200+

2,74 €

68.97%

500+

2,41 €

72.63%

1000+

2,00 €

77.37%

2500+

1,86 €

78.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
48 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G