8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,57 € | - |
10+ | 5,49 € | 35.92% |
25+ | 3,88 € | 54.77% |
50+ | 3,08 € | 64.08% |
100+ | 2,66 € | 68.96% |
200+ | 2,51 € | 70.73% |
500+ | 2,15 € | 74.94% |
1000+ | 1,71 € | 80.04% |
2500+ | 1,52 € | 82.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | GTM |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
d1 | 42 mm |
d2 | 66 mm |
d4 | 54 mm |
d5 | 4 mm |
d6 | 66 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |