Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-3862-015

  • ERIKS:13570148
Image 1
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,79 €

-

10+

4,92 €

36.83%

25+

3,36 €

56.83%

50+

2,60 €

66.59%

100+

2,24 €

71.22%

200+

2,11 €

72.93%

500+

1,82 €

76.59%

1000+

1,48 €

80.98%

2500+

1,29 €

83.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G