Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-3254-015

  • ERIKS:13248994
Image 1
Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,28 €

-

10+

4,54 €

37.60%

25+

3,08 €

57.70%

50+

2,34 €

67.89%

100+

2,00 €

72.58%

200+

1,84 €

74.67%

500+

1,58 €

78.33%

1000+

1,31 €

81.98%

2500+

1,14 €

84.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
d1
32 mm
d2
54 mm
d4
43 mm
d5
4 mm
d6
54 mm
h
1 mm
S
1.5 mm