Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-2238-015

  • ERIKS:13570142
Image 1
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,72 €

-

10+

3,34 €

41.53%

25+

2,07 €

63.79%

50+

1,46 €

74.42%

100+

1,18 €

79.40%

200+

1,06 €

81.40%

500+

0,93 €

83.72%

1000+

0,76 €

86.71%

2500+

0,65 €

88.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
d1
22 mm
d2
38 mm
d4
30 mm
d5
3 mm
d6
38 mm
h
1 mm
S
1.5 mm