Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-2230-015

  • ERIKS:13570141
Image 1
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,07 €

-

10+

2,91 €

42.70%

25+

1,79 €

64.79%

50+

1,27 €

74.91%

100+

0,97 €

80.90%

200+

0,87 €

82.77%

500+

0,76 €

85.02%

1000+

0,65 €

87.27%

2500+

0,57 €

88.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G