5,57 €/ Unitéhors TVA
6,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,57 € | - |
10+ | 3,21 € | 42.32% |
25+ | 1,94 € | 65.19% |
50+ | 1,37 € | 75.43% |
100+ | 1,06 € | 80.89% |
200+ | 0,97 € | 82.59% |
500+ | 0,84 € | 84.98% |
1000+ | 0,70 € | 87.37% |
2500+ | 0,61 € | 89.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | GTM |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
d1 | 20 mm |
d2 | 36 mm |
d4 | 28 mm |
d5 | 3 mm |
d6 | 36 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |