Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1628-010

  • ERIKS:13570138
Image 1
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,19 €

-

10+

2,91 €

43.96%

25+

1,65 €

68.13%

50+

1,12 €

78.39%

100+

0,76 €

85.35%

200+

0,70 €

86.45%

500+

0,61 €

88.28%

1000+

0,55 €

89.38%

2500+

0,42 €

91.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G