Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1524-0275

  • ERIKS:13570137
Image 1
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,10 €

-

10+

3,61 €

40.81%

25+

2,28 €

62.62%

50+

1,67 €

72.59%

100+

1,37 €

77.57%

200+

1,27 €

79.13%

500+

1,08 €

82.24%

1000+

0,84 €

86.29%

2500+

0,76 €

87.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
2.8 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G