Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1524-015

  • ERIKS:13570136
Image 1
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,88 €

-

10+

2,74 €

43.97%

25+

1,54 €

68.48%

50+

1,03 €

78.99%

100+

0,72 €

85.21%

200+

0,67 €

86.38%

500+

0,57 €

88.33%

1000+

0,49 €

89.88%

2500+

0,40 €

91.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
d1
15 mm
d2
24 mm
d4
19.5 mm
d5
1.5 mm
d6
24 mm
h
1 mm
S
1.5 mm