Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1422-010

  • ERIKS:13570132
Image 1
Ajouter à la liste

7,60 €/ Unitéhors TVA

9,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,60 €

-

10+

4,20 €

44.75%

25+

2,34 €

69.25%

50+

1,52 €

80.00%

100+

1,12 €

85.25%

200+

0,93 €

87.75%

500+

0,70 €

90.75%

1000+

0,67 €

91.25%

2500+

0,61 €

92.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G