Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1420-015

  • ERIKS:13570131
Image 1
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,85 €

-

10+

2,66 €

45.10%

25+

1,50 €

69.02%

50+

0,97 €

80.00%

100+

0,70 €

85.49%

200+

0,61 €

87.45%

500+

0,46 €

90.59%

1000+

0,44 €

90.98%

2500+

0,40 €

91.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G