Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1220-010

  • ERIKS:13570128
Image 1
Ajouter à la liste

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,04 €

-

10+

2,87 €

43.02%

25+

1,71 €

66.04%

50+

1,18 €

76.60%

100+

0,72 €

85.66%

200+

0,70 €

86.04%

500+

0,57 €

88.68%

1000+

0,44 €

91.32%

2500+

0,36 €

92.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G