Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1127-005

  • ERIKS:13570126
Image 1
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,00 €

-

10+

2,72 €

45.63%

25+

1,50 €

69.96%

50+

0,95 €

80.99%

100+

0,65 €

87.07%

200+

0,57 €

88.59%

500+

0,51 €

89.73%

1000+

0,40 €

92.02%

2500+

0,32 €

93.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
0.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G