Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-1115-010

  • ERIKS:13570125
Image 1
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,14 €

52.76%

50+

0,80 €

66.93%

100+

0,65 €

73.23%

200+

0,57 €

76.38%

500+

0,49 €

79.53%

1000+

0,44 €

81.89%

2500+

0,42 €

82.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
1 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G