Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-0818-020

  • ERIKS:13570117
Image 1
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,28 €

-

10+

2,96 €

43.88%

25+

1,79 €

66.19%

50+

1,22 €

76.98%

100+

0,91 €

82.73%

200+

0,72 €

86.33%

500+

0,59 €

88.85%

1000+

0,49 €

90.65%

2500+

0,40 €

92.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
2 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G