Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-0815-005

  • ERIKS:13570112
Image 1
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,73 €

-

10+

2,58 €

45.38%

25+

1,44 €

69.48%

50+

0,93 €

80.32%

100+

0,65 €

86.35%

200+

0,59 €

87.55%

500+

0,49 €

89.56%

1000+

0,44 €

90.76%

2500+

0,36 €

92.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
0.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
d1
8 mm
d2
15 mm
d4
0.5 mm
d6
15 mm
h
0.2 mm
S
0.5 mm