Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-0612-015

  • ERIKS:13570107
Image 1
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,66 €

-

10+

2,53 €

45.71%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,87 €

81.22%

100+

0,61 €

86.94%

200+

0,55 €

88.16%

500+

0,46 €

90.20%

1000+

0,38 €

91.84%

2500+

0,30 €

93.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G