Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-0509-006

  • ERIKS:13570105
Image 1
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,14 €

52.76%

50+

0,82 €

66.14%

100+

0,61 €

74.80%

200+

0,46 €

81.10%

500+

0,38 €

84.25%

1000+

0,32 €

86.61%

2500+

0,27 €

88.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
0.6 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G