Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTM-0411-005

  • ERIKS:13570104
Image 1
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,14 €

-

10+

1,73 €

58.26%

25+

1,16 €

72.02%

50+

0,84 €

79.82%

100+

0,63 €

84.86%

200+

0,49 €

88.07%

500+

0,40 €

90.37%

1000+

0,36 €

91.28%

2500+

0,28 €

93.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTM
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
0.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G