Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTI-1220-01

  • ERIKS:13570100
Image 1
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

3,42 €

28.00%

25+

2,26 €

52.40%

50+

1,65 €

65.20%

100+

1,22 €

74.40%

200+

1,12 €

76.40%

500+

0,95 €

80.00%

1000+

0,82 €

82.80%

2500+

0,70 €

85.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTI
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
1.25 mm
Largeur
0.585 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G