Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® G/iglidur® G Sans entretien GTI-1018-01

  • ERIKS:13570099
Image 1
Ajouter à la liste

4,71 €/ Unitéhors TVA

5,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,71 €

-

10+

3,36 €

28.63%

25+

2,22 €

52.82%

50+

1,62 €

65.73%

100+

1,18 €

75.00%

200+

1,06 €

77.42%

500+

0,91 €

80.65%

1000+

0,76 €

83.87%

2500+

0,67 €

85.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
GTI
Diamètre d'arbre
5/8 in
Diamètre extérieur
1.125 mm
Largeur
0.585 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G