Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-8590-100

  • ERIKS:13567820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

204,78 €/ Unitéhors TVA

247,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

204,78 €

-

10+

153,60 €

25.00%

25+

125,82 €

38.56%

50+

109,63 €

46.47%

100+

103,89 €

49.27%

200+

88,26 €

56.90%

500+

81,59 €

60.16%

1000+

77,18 €

62.31%

2500+

71,40 €

65.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-8590-100
Diamètre d'arbre
85 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien